Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Deluxe Mobil 67x95cm rollbar hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flipchart Deluxe Mobil 67x95cm rollbar hellgrau
Flipchart Deluxe Mobil 67x95cm rollbar hellgrau
Flipchart Deluxe Mobil 67x95cm rollbar hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-FRANFC81
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FC81
EAN/GTIN:
     4016946211451
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
  • Flipchart-Tafel Deluxe Mobil
  • Tafel magnethaftend
  • Tafel beschreibbar
  • Typbezeichnung der Stativform: Standbein
  • Ausführung des Fußes: Glasfaserverstärkter Kunststoff-Rundfuß mit 5 Laufrollen
  • Abmessung der Standfläche: 57,5 x 62,5 cm
  • Gesamthöhe: 195 cm
  • Ausführung der Höhenverstellung: stufenlos von 180 bis 195 cm
  • 57,5 cm Armlänge
  • Schnellwechselhalterung für alle gängigen Flipchart-Blocks
  • Neigungswinkel: 15 Grad
  • Werkstoff: Metall/Kunststoff
  • Ablageschale vorhanden
  • Anzahl der Arme: 2
  • Masse (Gewicht): 10 kg
  • Größe (B x H): 67 x 95 cm
  • Farbe des Gestells: hellgrau
  • Verpackung: Karton
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Anzahl der Arme:
2
Ausführung des Fußes:
Einbein-Stativ
Breite der Tafel:
67 cm
Bruttogewicht:
13.42 kg
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
hellgrau
Gesamtgewicht:
108 kg
Gesamthöhe:
195 cm
Höhe der Tafel:
95 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Franken
Material:
Metall/Kunststoff
Tafel magnethaftend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtafel, Schultafel, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, franken schreibtafel, tafel stativ, Chart, FC, Flip, rollflipchart, Rollstativ, Stativ, Stativ-Flipchart, Stativflipchart
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 118,97*
€ 149,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,38*
€ 152,32*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 126,61*
€ 154,21*
€ 5,50*
ab € 119,91*
€ 154,21*
9 Tage
267
Frei Haus
ab € 122,21*
€ 159,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,76*
Zubehör
Franken
F2170
ab € 7,76*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,43*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,34*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,46*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,235*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,70*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.