Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANECO-UMTKTGR Herst.-Nr.: ECO-UMTKTGR EAN/GTIN: 4016946191586 |
| |
|
| | |
| - Moderationstafel ECO
- zusammenklappbar
- leicht gebogener Standfuß, Lenkrollen feststellbar
- schnelle Montage
- Gesamthöhe: 195 cm
- Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm
- Gewicht: 12 kg
- Farbe/Material Vorderseite: braun, Kork
- Farbe/Material Rückseite: braun, Kork
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 8.5 kg | Eckenfarbe: | grau | geteilte Ausführung: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, stellwand kork pinnwand, metaplan wand, metaplanwand kork, Klappmoderationswand, Kommunikationsklappwand, Kommunikationswand, Konferenztafel, Metaplan, Moderationsklappwand, Moderatorenklapptafel, Stelltafel, Stellwand, UMTK |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 166,81* | € 219,70* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,86* | € 232,05* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 184,88* | € 236,96* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 206,12* | € 255,30* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 205,46* | € 268,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|