Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel ECO 120 x 150 cm blau/Filz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationstafel ECO 120 x 150 cm blau/Filz
Moderationstafel ECO 120 x 150 cm blau/Filz
Artikel-Nr.:
     467-FRANECO-UMTFG03R
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ECO-UMTFG03R
EAN/GTIN:
     4016946186728
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Moderationstafel ECO
  • Zusammenklappbar
  • Leicht gebogener Standfuß, Lenkrollen feststellbar
  • Schnelle Montage
  • Gesamthöhe: 195 cm
  • Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm
  • Gewicht: 5,1 kg
  • Farbe/Material Vorderseite: blau, Filz
  • Farbe/Material Rückseite: blau, Filz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
7.7 kg
geteilte Ausführung:
ja
Höhe:
1950 mm
Marke:
Franken
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
blau
Tafelfläche:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, franken filzpinnwand fuss, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, Klappmoderationswand, Kommunikationsklappwand, Kommunikationswand, Konferenztafel, Metaplan, Moderationsklappwand, Moderatorenklapptafel, Stelltafel, Stellwand, UMTF
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 178,51*
€ 226,93*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,30*
€ 226,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,39*
€ 229,32*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 189,29*
€ 234,50*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 200,63*
€ 253,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1600-0269
ab € 7,54*
Zubehör
Franken
A1070/31CH
ab € 6,43*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
153850599
ab € 6,08*
Zubehör
Franken
A1070/44CH
ab € 33,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.