Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANCC-KT6080 Herst.-Nr.: CC-KT6080 EAN/GTIN: 4016946060707 |
| |
|
| | |
| - Korktafel Memoboard
- Oberflächenbeschaffenheit: Kork
- Mindestbestellmenge = 10
- Material des Rahmens: Holz
- Farbe des Rahmens: natur
- Zubehör für Wandbefestigung: Wandbefestigung
- Größe (B x H): 80 x 60 cm
- Farbe: braun
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 0.7 kg | Farbname: | braun | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Produktbreite: | 80 cm | Produkthöhe: | 60 cm | Rahmenfarbe: | braun | Rahmenmaterial: | Holz | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Schraubhaken, kork-pinntafel franken, hafttafel, franken memoboard, Board, Tafel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 7,37* | € 9,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,35* | € 11,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,58* | € 11,68* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,71* | € 12,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,70* | € 18,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|