Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel Memoboard 60x100 cm Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korktafel Memoboard 60x100 cm Braun
Korktafel Memoboard 60x100 cm Braun
Artikel-Nr.:
     467-FRANCC-KT60100E
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-KT60100E
EAN/GTIN:
     4016946191456
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Korktafel Memoboard
  • Oberflächenbeschaffenheit: Kork
  • Material des Rahmens: Holz
  • Farbe des Rahmens: natur
  • Zubehör für Wandbefestigung: Wandbefestigung
  • Größe (B x H): 100 x 60 cm
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Bruttogewicht:
1.85 kg
Farbname:
braun
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Produktbreite:
100 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
braun
Rahmenmaterial:
Holz
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,68*
€ 17,37*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,21*
€ 18,25*
€ 5,50*
ab € 12,95*
€ 24,23*
€ 7,95*
ab € 18,32*
€ 26,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herlitz
8770356
ab € 1,80*
Zubehör
Herlitz
8859142
ab € 4,78*
Zubehör
Herlitz
8770406
ab € 1,16*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,19*
Zubehör
ALCO Albert
660-26
ab € 0,31*
Zubehör
ALCO Albert
660-15
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-13
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-22
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-18
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-11
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-10
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.