Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen-Tafel silber Aluminium Klapprahmen 86,6x121,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselrahmen-Tafel silber Aluminium Klapprahmen 86,6x121,4 cm
Wechselrahmen-Tafel silber Aluminium Klapprahmen 86,6x121,4 cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANBS0705
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0705
EAN/GTIN:
     4016946192477
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • Schaukasten Wechselrahmen 25 mm
  • Material und Farbe des Rahmens: Aluminium, silber
  • Ausführung der Tür: Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge
  • Typbezeichnung der Glasart: Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
  • für DIN A0, Polystyrol-Rückwand
  • Befestigung: Schrauben und Dübel
  • Größe (B x H x T): 87 x 121 x 1,2 cm
  • Farbe/Oberfläche: transparent
  • Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A0
Breite:
866 mm
Bruttogewicht:
4.11 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1214 mm
Marke:
Franken
Material:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, franken klapprahmen, klapprahmen, schaukasten silber, Bilderrahmen, Präsentationsrahmen, Rahmen, Wechselrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 57,76*
€ 76,10*
10 Tage
21
€ 4,95*
ab € 57,64*
€ 78,74*
€ 5,50*
ab € 67,51*
€ 96,33*
€ 5,95*
ab € 73,33*
€ 99,90*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 80,05*
€ 110,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/22-2
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.