| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WIHE591050 Herst.-Nr.: 591050 EAN/GTIN: 4066300590500 |
| |
|
| | |
| - Aus Metall, mit Abschneider
- Für Kleberollen bis 12 mm x 66 m (B x L)
- Farbe: blau
- Auslieferung ohne Band
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.9530 kg | Farbe: | blau | Marke: | WIHEDÜ | Material: | Metall | max. Breite des Klebebandes: | 12 mm | max. Länge des Klebebandes: | 66 m | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebebandabroller, Klebebandspender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,60* | ab € 7,99* | € 12,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,77* | € 15,82* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,89* | € 16,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 16,10* | € 21,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|