Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 200x300mm VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 200x300mm VE=100 Stück
Schnellverschlussbeutel 200x300mm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#WIHE440303
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     440.303
EAN/GTIN:
     4066300443035
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
  • Farbe: transparent
  • Format/Größe: 200x300mm
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.6690 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
300 mm
Marke:
WIHEDÜ
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 6,91*
€ 7,91*
4 Tage
13916
€ 8,60*
ab € 7,18*
€ 8,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0691* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
440.315
ab € 1,01*
Ähnlich
Willy Heckmann
440.301
ab € 1,57*
Ähnlich
Willy Heckmann
440.302
ab € 3,31*
Ähnlich
Willy Heckmann
440300
ab € 0,78*
Ähnlich
Willy Heckmann
440309
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.