Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm 12mmx66m PVC hellblau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband 125 12mmx66m hellblau WIHEDÜ 400.022
Klebeband 125 12mmx66m hellblau WIHEDÜ 400.022
Klebeband 125 12mmx66m hellblau WIHEDÜ 400.022
Klebeband 125 12mmx66m hellblau WIHEDÜ 400.022
Artikel-Nr.:
     467-#WIHE400022
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400022
EAN/GTIN:
     4066300251210
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-klebeband 66m x12mm blau
  • Farbiger Klebefilm mit Naturkautschukkleber
  • Folienstärke 32 my
  • Größe: 12 mm x 66 m (B x L).
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.0600 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Kerndurchmesser:
76 mm
Marke:
WIHE-lux
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Rollenlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-band blau, klebeband, Klebefilm, Klebstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,37*
Lager 467
30
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,90*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 3,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.