Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntkopf-Stecknadel 3x30mm VE=100 Stück farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Buntkopf-Stecknadel 3x30mm VE=100 Stück farbig sortiert
Buntkopf-Stecknadel 3x30mm VE=100 Stück farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO56599
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     56599
EAN/GTIN:
     4003801032245
Suchbegriffe:
Präpariernadel
Steck-Nadeln
Stecknadeln
präpariernadel
  • WEDO Buntkopf-Stecknadeln fbg. sortiert
  • Mit einer Nadellänge von 30 mm und einem Kopfdurchmesser von 3,0 mm, sind diese bunten Nadeln zur Befestigung oder Organisation einsetzbar
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Bruttogewicht:
0.026 kg
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
3 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
33 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dekonadel, Markiernadel, Markierungsfahnen, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,23*
€ 2,55*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 5,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0123* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.