Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal FLEXI 17cm farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lineal FLEXI 17cm farbig sortiert
Lineal FLEXI 17cm farbig sortiert
Lineal FLEXI 17cm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO521799
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     521799
EAN/GTIN:
     4064900007596
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • WEDO Kunststoff-Lineal 17 cm
  • Farbiges Lineal mit geprägter Skala, äußerst biegsam und flexibel (KUM L1)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
äußert biegsam und flexibel
Breite:
21 mm
Bruttogewicht:
0.141 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farblich sortiert
Höhe:
2 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
174 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Messlänge:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, bürolineal plastik, flachlineal, schullineal 17 cm, 521799, Lineal, Zeichenlineal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,49*
ab € 7,1386*
€ 10,6486*
Lager 467
17
€ 5,87*
ab € 8,37*
€ 12,92*
3 Tage
17
€ 4,99*
ab € 8,9732*
€ 13,1732*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.