Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Dosenspitzer Mikro 2 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Dosenspitzer Mikro 2 in 1
Doppel-Dosenspitzer Mikro 2 in 1
Doppel-Dosenspitzer Mikro 2 in 1
Doppel-Dosenspitzer Mikro 2 in 1
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO52103
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     52103
EAN/GTIN:
     4064900004052
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • WEDO Doppel-Spitzdose farbig. schlanker Dosenspitzer aus Kunststoff, mit transparentem Oberteil
  • Integrierter Metallspitzer für Stifte 8 + 11 mm, mit auswechselbarem Ersatzmesser
  • (KUM 2-in-1 Box)
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.194 kg
Farbe:
grün
Farbe des Behälters:
Metallic-Farben sortiert
Farbe des Spitzers:
silber
Höhe:
11 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
41 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall/Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Metall
Tiefe:
42 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8; 11 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4452
12
€ 5,49*
ab € 1,36*
€ 1,94*
Lager 467
4464
12
€ 5,87*
ab € 1,37*
€ 1,98*
3 Tage
4668
12
€ 4,99*
ab € 1,67*
€ 2,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.