Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO5210070 Herst.-Nr.: 5210070 EAN/GTIN: 4064900002706 |
| |
|
| | |
| - WEDO Einfach-Spitzer für dicke Stifte
- Aus Kunststoff in Keilform gefertigt, für Stifte 11 bis 17 mm
- Spitzt dicke Stifte spitz. (KUM 100/70)
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für dicke Buntstifte, mit Bodenplatte | Breite: | 25 mm | Bruttogewicht: | 0.153 kg | Farbe: | sortiert | Farbe des Spitzers: | farbig sortiert | Höhe: | 25 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 45 mm | Marke: | Wedo | Material: | Kunststoff | Material des Spitzers: | Kunststoff | Tiefe: | 42 mm | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 11-17 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,37* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,93* | € 1,39* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 1,16* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 16,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|