Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO5148101 Herst.-Nr.: 5148101 EAN/GTIN: 9008056779438 |
| |
|
| | |
| - TRODAT Datumstempel selbstfärbend
- PRINTY 4810 Abdruckgröße: 3,8 x 20 mm
- Monate in Buchstaben
- Kunststoffgehäuse mit offen zugänglichen Gummibändern,
- Kunststoffräder zum Verstellen des Datums
- Mit integriertem Stempelkissen schwarz
- Größe: 7,6 x 2,4 x 4,1 cm
- In SB-Verpackung
Weitere Informationen: | | Breite: | 39 mm | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Höhe: | 22 mm | Länge: | 75 mm | Marke: | Trodat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, trodat datumsstempel 3,8 mm, permanentstempel, selbstfärber trodat, 4810, Printy, Stempel, Trodat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,51* | € 7,54* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,65* | € 8,59* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,60* | € 25,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|