Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen Zeigestab 64cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennen Zeigestab 64cm schwarz
Antennen Zeigestab 64cm schwarz
Antennen Zeigestab 64cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO2366
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2366
EAN/GTIN:
     4003801006499
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Teleskop-Kugelschreiber
Teleskopkugelschreiber
  • Teleskop-Zeigestab
  • Ausführung der Spitze: Rundspitze
  • Länge: 126 mm
  • max. Länge des Auszugs: 640 mm
  • Clip vorhanden
  • Werkstoff: verchromt
  • Masse: 21 g
  • Farbe: schwarz/verchromt
  • Verpackung: SB-Karte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz/verchromt
Gesamtlänge:
64 cm
Länge:
126 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Zeigestab, Teleskopzeigestab, Zeigestab, Zeigestock, wedo kugelschreiber, teleskop kugelschreiber, Antennenzeigestab, Teleskopstab
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,85*
€ 7,59*
Lager 467
35
€ 5,87*
ab € 4,45*
€ 7,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.