Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Kugelschreiber 90cm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teleskop-Kugelschreiber 90cm chrom
Teleskop-Kugelschreiber 90cm chrom
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO2361
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2361
EAN/GTIN:
     4003801006420
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Teleskop-Kugelschreiber
Teleskopkugelschreiber
  • WEDO Antennen-Kugelschreiber verchromt
  • Teleskopartig auf 90 cm Gesamtlänge ausziehbar
  • Mit Clip und Standardmine
  • Ein unentbehrliches Hilfsmittel für Ihre Präsentationen
  • Länge: 14,7 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kugelschreiberspitze
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbname:
verchromt
Höhe:
7 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
147 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
35
€ 5,87*
ab € 6,14*
€ 9,74*
€ 5,50*
ab € 5,49*
€ 9,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.