Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO212212 Herst.-Nr.: 212212 EAN/GTIN: 4003801012155 |
| |
|
| | |
| - WEDO STEP Rollhocker (fahrbar) grau (RAL 7012) aus bruchfestem, wieder verwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar
- Seine gut durchdachte und stabile Konstruktion zeichnen ihn aus
- Trotz seines niedrigen Eigengewichtes steht dieser Rollhocker durch seine auf Stahlfedern gelagerten Rollen und seinem integrierten Gummistandring ab 5 kg Belastung unverrückbar fest
- BG- und TÜV-geprüft nach EN 14183:2003 (vorm. DIN 4569). Höhe unbelastet 43,0 cm, Höhe belastet 42,5 cm, Durchmesser oben 29,0 cm, unten 44,0 cm
- Tragkraft 150 kg
Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | 150 kg | Bruttogewicht: | 3.7 kg | Durchmesser oben: | 290 mm | Durchmesser unten: | 440 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 430 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 445 mm | Marke: | Wedo | Material: | Kunststoff | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,67* | € 32,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 28,67* | € 32,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 28,94* | € 33,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 30,69* | € 34,63* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 33,47* | € 38,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,47* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|