Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Exception Slim Drehmechanik M Lack Blau S.C. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Exception Slim Drehmechanik M Lack Blau S.C. 1 Stück
Kugelschreiber Exception Slim Drehmechanik M Lack Blau S.C. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#WATES0637120
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     S0637120
EAN/GTIN:
     3501170637128
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Exception Slim
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: Waterman Kugelschreibermine
  • Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metall
  • Ausführung Clip: silberplattierte Zierteile
  • Farbe des Schaftes: Lack Blau S.C.
  • Packungs-Inhalt: 1 Stück im Etui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.510 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe des Clips:
silberplattiert
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Waterman
Minensystem:
Maxima
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
blau
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Kugelschreiber
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 4,45*
ab € 147,23*
€ 171,79*
€ 6,78*
ab € 162,24*
€ 179,11*
€ 3,80*
ab € 162,31*
€ 179,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.