Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WATES0293960 Herst.-Nr.: S0293960 EAN/GTIN: 3501170293966 |
| |
|
| | |
| - Füllfederhalter Waterman Carene
- rhodiumplattierte 18 Karat Goldfeder
- div. Farben
- Kolbentankkonverter verwendbar
- Metall
- silber
- silberplattierte Zierteile
- Federstärke: M
- Schaftfarbe: schwarze Hochglanzlackierung
- Packungsart/-inhalt: im Geschenketui 1 Stück
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Bruttogewicht: | 0.186 kg | Farbe des Clips: | silberplattiniert | Kolbentankkonverter verwendbar: | ja | Marke: | Waterman | Material der Schreibfeder: | 18k Gold | Schaftfarbe: | schwarz | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Waterman |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 165,47* | € 209,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 162,91* | € 209,71* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 177,51* | € 224,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|