Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch MicroTuff Easy 30x30cm blau VE=50 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Microfasertuch MicroTuff Easy 30x30cm blau VE=50 Stück
Microfasertuch MicroTuff Easy 30x30cm blau VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VILE162711
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     162711
EAN/GTIN:
     4023103217461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
  • Microfaser Kurzzeittuch für Bereiche mit limitiertem Zugang zu Waschmaschinen
  • Sehr gute Reinigungsleistung, auch bei fetthaltigen Schmutzarten
  • Ultraschallverschweißte Tuch-Außenkanten
  • Leichtes Entnehmen
  • Handliches Format, einfache Verwendung
  • Füllstand gut erkennbar
  • 50 Tücher pro Box
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.91 kg
Farbe:
blau
Länge:
300 mm
Marke:
Vileda
Material:
Mikrofaser
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Abwaschfetzen, Spül-Tuch, Spültuch, vileda microfasertuch blau, spül tuch, vileda spültuch, Einwegtuch, Lappen, Micro, Microfaser, Microfasertuch, MicroOne, Mikrofaser, One, Putzlappen, Reinigungstuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,00*
ab € 18,53*
€ 26,72*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,52*
€ 26,74*
€ 4,19*
ab € 17,65*
€ 26,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,74*
€ 31,82
pro Box
ab 5 Boxen
€ 25,80*
€ 30,70
pro Box
ab 10 Boxen
€ 25,10*
€ 29,87
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,96*
€ 29,70
pro Box
ab 25 Boxen
€ 24,95*
€ 29,69
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.