Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mophalter UltraSpeed Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mophalter UltraSpeed Pro
Mophalter UltraSpeed Pro
Artikel-Nr.:
     467-#VILE147593
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     147593
EAN/GTIN:
     4023103184879
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mopp
Mophalter
  • Einfache Anwendung in Kombination mit der UltraSpeed Pro Presse
  • Großes Fußpedal erleichtert das Öffnen des Klapphalters (bleibt nach Betätigung geöffnet)
  • Dank der Befestigungsstreifen an den Mopbezügen müssen diese zum Auspressen nicht abgezogen werden.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.4750 kg
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 12,09*
€ 17,49*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,26*
€ 17,74*
€ 4,19*
ab € 13,22*
€ 19,99*
€ 7,95*
ab € 14,21*
€ 21,09*
€ 3,50*
ab € 30,21*
€ 42,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
151515
ab € 35,31*
Zubehör
k.A.
506267
ab € 8,09*
Zubehör
Vileda
147595
ab € 33,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.