Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch PVAmicro 38x35cm blau VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfasertuch PVAmicro 38x35cm blau VE=5 Stück
Microfasertuch PVAmicro 38x35cm blau VE=5 Stück
Microfasertuch PVAmicro 38x35cm blau VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VILE143590
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     143590
EAN/GTIN:
     4023103176317
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
  • Verbindet die gute Reinigungsleistung der Microfaser mit der hohen Wasseraufnahmekapazität von PVA
  • 3D Tuchstruktur für eine hohe Schmutzaufnahme
  • Hohe Schmutzabgabe bei dem Ausspülen im Eimer
  • Streifenfreies Reinigungsergebnis und sehr geringe Fusselneigung
  • Geeignet für die Eimermethode
  • Hohe Flächenleistung dank überragender Wasseraufnahmekapazität
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Bruttogewicht:
0.1630 kg
Farbe:
blau
Länge:
350 mm
Marke:
Vileda
Material:
Mikrofaser
Packungsinhalt:
5
Textilzusammensetzung:
80 % Microfaser / 20 % Polyamid (Gewebe) // 100 % Polyvinylalkohol (Beschichtung)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, vileda microfasertuch 38 x 35 cm blau, allzwecktuch vileda, vileda microfaser allzwecktuch, Lappen, micro, Microfasertuch, Putzlappen, PVA, PVAmicro, Reinigungstuch, Spezialtuch, Tuch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 2,16*
€ 3,36*
2 Tage
185
1
€ 5,00*
ab € 2,37*
€ 3,69*
1
€ 7,99*
ab € 2,38*
€ 4,82*
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 9,97*
€ 13,54*
1
€ 4,19*
ab € 10,79*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 270,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.