Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapphalter CombiSpeed Pro 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapphalter CombiSpeed Pro 50cm
Klapphalter CombiSpeed Pro 50cm
Artikel-Nr.:
     467-#VILE143580
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     143581
EAN/GTIN:
     4023103176263
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter
  • Klapphalter, mit stabiler Rahmenkonstruktion und metallverstärkten Gelenken sowie Antirutschstreifen
  • stabiler Sitz der Moppbezüge und Schonung des Rückenmaterials durch Antirutschstreifen auf der Halterunterseite
  • universelle Schraubklemme zur Stielaufnahme mit integriertem Clip für vorgebohrte Stiele zur sicheren Befestigung aller Stielarten
  • kann mit allen handelsüblichen Laschen- und Taschenmoppbezügen verwendet werden
  • Arbeitsbreite 50 cm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.6100 kg
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, vileda klapphalter 50cm, klapp halter, klapphalter 50 cm, CombiSpeed, Pro, Wischbezug, Wischbezughalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 18,45*
€ 26,56*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,61*
€ 29,62*
2 Tage
6
€ 5,00*
ab € 24,84*
€ 35,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,96*
€ 35,71*
€ 4,99*
ab € 23,79*
€ 37,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
151515
ab € 35,31*
Zubehör
k.A.
506267
ab € 8,09*
Zubehör
Vileda
143205
ab € 5,88*
Zubehör
Vileda
2101130
ab € 6,88*
Zubehör
Vileda
147485/147473
ab € 9,21*
Zubehör
Vileda
143227
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.