Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfallbehälter Atlas blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Abfallbehälter Atlas blau
Deckel für Abfallbehälter Atlas blau
Artikel-Nr.:
     467-#VILE137770
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     137770
EAN/GTIN:
     4023103162860
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
abfallbehälter deckel
  • Einfache Montage
  • Glatt, leicht zu reinigen
  • Mit Wasserablaufrinnen
Weitere Informationen:
Breite:
590 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
110 mm
Länge:
440 mm
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer, Abfallentsorgung, Entsorgungssystem, Mülleimer, Müllentsorgung, Mülltrennung, Papierkorb
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 4,45*
ab € 13,95*
€ 16,65*
€ 5,50*
ab € 14,92*
€ 17,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137764
ab € 40,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG