Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfallbehälter Atlas grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Abfallbehälter Atlas grün
Deckel für Abfallbehälter Atlas grün
Artikel-Nr.:
     467-#VILE137766
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     137766
EAN/GTIN:
     4023103162822
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
abfallbehälter deckel
  • Einfache Montage
  • Glatt, leicht zu reinigen
  • Mit Wasserablaufrinnen
Weitere Informationen:
Breite:
590 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
110 mm
Länge:
440 mm
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer, Abfallentsorgung, Entsorgungssystem, Mülleimer, Müllentsorgung, Mülltrennung, Papierkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137764
ab € 40,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.