| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE133920 Herst.-Nr.: 133920 EAN/GTIN: 4023103072312 |
| | |
|
| | |
| - Mit Pflegeöl imprägniertes Einwegtuch
- Wieder verschließbarer Beutel schützt vor dem Austrocknen
- Sofort einsetzbar, umweltschonend zu entsorgen
- Ideal für die trockene Reinigung von Hartbodenbelägen
Weitere Informationen: | | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.4590 kg | Länge: | 600 mm | Marke: | Vileda | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Mopp, Holz-Pflege, Holzpflege, Holzreiniger, Möbel-Pflege, Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, Staubbindetuch, Staubtuch, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, vileda staubbindetuch, staubbindetuch, Reinigungstuch, Wischtuch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,68* | € 12,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 9,24* | € 13,27* | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 8,69* | € 13,29* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 8,95* | € 13,50* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 9,78* | € 14,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1736* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|