Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE119909 Herst.-Nr.: 119909 EAN/GTIN: 4023103115675 |
| | |
|
| | |
| - Kehrwischer für glatte Böden mit Gelenkverbindung aus Polypropylen
- Sauberes Zusammenziehen von Grob- und Feinschmutz ohne Staubentwicklung direkt in den Abfallbeutel
- Wischerlippe austauschbar und bei 90 Grad C waschbar
- Komponenten aus robustem ABS Kunststoff, Unterplatte aus rostfreiem Stahl
- Haken oben für Befestigung am Reinigungswagen, Haken unten für Abfallbeutel
- Ergonomische Griffe
- Ovale Aluminiumrohre: leicht, robust und hygienisch
Weitere Informationen: | | Breite: | 350 mm | Bruttogewicht: | 0.3240 kg | Marke: | Vileda | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenabzieher, Fliesenwischer, Gummischieber, Wasserabzieher, Wasserschieber, Bodenset, Wischset, vileda bodenset, wischset, gerätestiel kunststoff, Handfeger, Müllfeger, Reinigungsgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 19,15* | € 27,40* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 20,30* | € 28,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 26,14* | € 36,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 26,10* | € 36,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|