Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch WischProfi 'WiPro' 36x42cm grün VE=20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischtuch WischProfi 'WiPro' 36x42cm grün VE=20 Stück
Wischtuch WischProfi 'WiPro' 36x42cm grün VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VILE113938
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     137006
EAN/GTIN:
     4023103157415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
  • kann für nahezu jeden Zweck eingesetzt werden
  • einfach in der Anwendung
  • starke antibakterielle Eigenschaften
  • ist sehr saugfähig und das Latex-Reinigungsmuster ermöglicht auch das Entfernen von Angetrocknetem
  • Allround-Wischtuch mit antibakteriellen Eigenschaften
  • für den Bereich Hotel / Restaurant / Catering
  • ist aber ebenso in den Bereichen Gebäudereinigung und Gesundheitswesen zuhause
  • eignet sich am besten für die Eimer-Methode
  • die starken antibakteriellen Eigenschaften können auch nach 50 Waschzyklen ein Bakterienwachstum in feuchtem Zustand bis zu 72 Std. unterdrücken
  • Abmessung 36 x 42 cm
  • Farbe grün
  • Packung mit 20 Tüchern
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Bruttogewicht:
0.5140 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Länge:
420 mm
Marke:
Vileda
Material:
Latex
Packungsinhalt:
20 Stück
Textilzusammensetzung:
30% Viskose / 25% Baumwolle / 20% Kautschuk / 15% Polyester / 10% Kieselerde
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
200
€ 5,87*
ab € 0,8865*
€ 1,1875*
1
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,55*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 0,97*
€ 1,60*
20
€ 4,99*
ab € 0,983*
€ 1,603*
1
€ 4,19*
ab € 0,95*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,1875*
€ 1,41313
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,187*
€ 1,41253
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,1865*
€ 1,41194
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8865*
€ 1,05494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 237,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.