Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuerspirale INOX Edelstahl 40g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheuerspirale INOX Edelstahl 40g
Scheuerspirale INOX Edelstahl 40g
Artikel-Nr.:
     467-#VILE100787
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     100787
EAN/GTIN:
     4023103071544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metalltopfreiniger
Scheuerspirale
Spiraltopfreiniger
Stahlschwamm
  • Scheuerspiralen von Vileda Professional bestehen aus Edelstahl-Spiraldraht und sind dadurch besonders lange haltbar
  • Mit ihnen lässt sich selbst Angebranntes leicht entfernen
  • Scheuerballen aus Edelstahl-Spiraldraht, besonders widerstandsfähig und lange haltbar
  • Zum intensiven Scheuern und Entfernen hartnäckiger Verkrustungen
  • Einfach auszuwaschen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0400 kg
Farbe:
edelstahl
Farbname:
edelstahl
Marke:
Vileda
Material:
Edelstahl
Packungsinhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stahlwolle Reinigungspad, Topfball, Edelstahlwolle, Stahlspäne, Stahlwolle, scheuerspirale edelstahl, metalltopfreiniger, Pfannenreiniger, Reinigungsschwamm, Scheucherschwamm, Scheuerballen, Topfkratzer, Topfreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 0,92*
€ 1,46*
€ 4,19*
ab € 0,89*
€ 1,46*
3 Tage
83
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.