Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klemmmappe Veloclip A4 grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klemmmappe Veloclip A4 grau
Klemmmappe Veloclip A4 grau
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4945090
Hersteller:
     Veloflex
Herst.-Nr.:
     4945090
EAN/GTIN:
     4000225008160
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • Klemmmappe VELOCLIP
  • DIN A4
  • Hart-PVC
  • Füllhöhe 3 mm
  • farbiger Unterdeckel
  • transparenter Oberdeckel
  • mit schwarzem Metallclip
  • mit Einleger
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe des Clips:
schwarz
Farbname:
grau
Füllhöhe:
3 mm
Heftungsart:
ohne Lochung
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Clip
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, cliphefter a4 weiß, clip-hefter, clip-hefter weiß, 4945, 49450, Angebotshefter, Clipmappe, Hefter, Kliphefter, Klipmappe, Schnellhefter, Sichthefter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,39*
€ 21,46*
4 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 19,05*
€ 23,52*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 20,02*
€ 24,42*
€ 4,75*
ab € 22,33*
€ 26,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Veloflex
4945050
ab € 18,97*
Ähnlich
Veloflex
4945041
ab € 17,53*
Ähnlich
Veloflex
4945021
ab € 0,70*
Ähnlich
Veloflex
4945080
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG