Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte A4 PP blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schreibplatte A4 PP blau
Schreibplatte A4 PP blau
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4814950
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4814950
EAN/GTIN:
     4000225023224
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Schreibplatte
  • DIN A4 Hochformat für 230 x 340 mm
  • PP-kaschiert
  • vernickelte Metallklemme 10 cm Klemmweite
  • passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
  • mit Hängeöse
  • Leinenstruktur
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Deckel:
nein
Farbe:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A4
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Metallschnallen, Verschlussklammern, clipboard a4 pp, verschlussklammern, blockklemme a4, 4814, 48149, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 20,43*
€ 27,77*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 21,16*
€ 28,33*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 21,01*
€ 30,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,15*
€ 33,4985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814980
ab € 20,39*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814920
ab € 20,91*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814900
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.