Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schreibplatte A4 Acryl blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibplatte A4 Acryl blau
Schreibplatte A4 Acryl blau
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4814250
Hersteller:
     Veloflex
Herst.-Nr.:
     4814250
EAN/GTIN:
     4000225042379
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Schreibplatte
  • DIN A4
  • Acryl
  • vernickelte Metallklemme 10 cm Klemmweite
  • passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
Weitere Informationen:
Deckel:
nein
DIN-Format:
A4
Farbe:
blau
Marke:
Veloflex
Material:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Schreibplatte, klemmbrett a4 blau, blockklemme a4, veloflex clipboard, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 4,45*
€ 2,37*
10
€ 5,75*
€ 2,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Veloflex Schreibplatte, DIN A4, Acryl, Metallklemme, transp., 10 Stück, 4814291
Veloflex
4814291
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG