| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4446280 Herst.-Nr.: 4446280 EAN/GTIN: 4000225059131 |
| |
|
| | |
| - Stehsammler
- Werkstoff: PP
- textilverstärkte Kanten
- Ausführung: Beschriftungsfeld vorhanden
- Verwendung für Papierformate: A4
- max. Füllhöhe an Papier: 560 mm
- Größe (B x H x T): 255 x 320 x 40 mm
- Farbe/Motiv: schwarz
- Art der Verpackung und Inhalt: Beutel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit 23 Fächern | Breite: | 255 mm | Bruttogewicht: | 0.525 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Greifloch: | nein | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,71* | € 11,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,02* | € 12,04* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,11* | € 12,50* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,11* | € 13,59* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,91* | € 14,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|