Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4340300 Herst.-Nr.: 4340300 EAN/GTIN: 4000225434037 |
| |
|
| | |
| - Prospekthülle (mit Lochung)
- Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden
- quer, 100 my
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben offen
- Ausführung der Lochung: EURO
- Verwendung für Papierformate: A4
- Werkstoff: PP
- glänzend
- Stärke: 0,100 mm
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Lochung: | Eurolochung | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 100 mic | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Prospekthülle Tischflipchart, Tischflipchart-Hüllen, Tischflipcharthüllen, aktenhüllen a4 transparent glatt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, 4340, 43403, Hülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, Prospekthülle, Sichthülle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,20* | € 3,67* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 2,66* | € 3,866* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,39* | € 3,90* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,47* | € 4,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,64* | € 4,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,22* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|