| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2651300 Herst.-Nr.: 2651300 EAN/GTIN: 4000225068126 |
| |
|
| | |
| - Kofferanhänger VELOCOLOR
- Beschriftungsschild auswechselbar
- Größe (B x H): 110 x 70 mm
- Befestigungstechnik: Silikonband
- Material und Farbe: PVC, sortiert
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Befestigungslasche | Breite: | 110 mm | Bruttogewicht: | 0.078 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | sortiert | Höhe: | 70 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2651, 26513, Anhänger, Anhängernamensschild, Namensschild |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,30002* | € 14,57004* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 11,30* | € 16,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,89614* | € 16,60614* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 12,48252* | € 17,26248* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,71667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|