Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Velocoll selbstklebend A4 VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prospekthülle Velocoll selbstklebend A4 VE=10 Stück
Prospekthülle Velocoll selbstklebend A4 VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VELO2245300
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2245300
EAN/GTIN:
     4000225224539
Suchbegriffe:
2245
22453
Dreieckstasche
Klarsicht
  • Prospekthülle VELOCOLL-Prospekthülle selbstklebend
  • Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht
  • mit selbstklebendem Heftrand, dokumentenecht, zum nachträglichen Ergänzen in Büchern, Mappen und Ordnern, zur Herstellung einer Sichtmappe
  • Anordnung der Lage der Öffnungsseite: kurze Seite
  • Ausführung der Lochung: ohne Lochung
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Werkstoff: PP
  • glänzend
  • Stärke: 0,075 mm
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
75 mic
Öffnung:
lange Seite
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 3,526*
€ 4,053*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 30,24*
€ 38,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,80*
€ 46,172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,17*
€ 43,0423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,92*
€ 41,5548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,14*
€ 39,4366
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,02*
€ 39,2938
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,24*
€ 35,9856
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.