| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2014000 Herst.-Nr.: 2014000 EAN/GTIN: 4000225201400 |
| |
|
| | |
| - Namensschild VELOCARD
- Innenmaß 90 x 57 mm
- Hart-PVC
- mit Clip und Nadel zum Anstecken
- hitzebeständig bis 65 Grad C
- matt transparent
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | quer | Befestigung: | Clip und Nadel | Breite: | 90 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 60 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PS (Polystyrol) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder transparent, personen namensschilder, personen-schilder clip, 2014, 20140, Besucherausweis, Besucherschild, Betriebsausweis, Clip, Clip-Namensschild, ClipNamensschild, Namensschild |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,2956* | € 0,468* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,2924* | € 0,5624* | | | | Lager 467 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,29* | € 0,59* | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,3008* | € 0,6004* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,354* | € 0,7052* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|