| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO1443482 Herst.-Nr.: 1443482 EAN/GTIN: 4000225067051 |
| |
|
| | |
| - Heftbox VELOBAG
- Werkstoff: PP
- max. Aufbewahrungsmenge: 55
- flexible Sammelbox, Hochformat, mit Klettverschluss, mit Schlaufen für Tragegurt, Vorder- und Rückseite aus farbigem, strukturiertem PP, Klappe aus matt transparentem PP, passend für Schnellhefter etc., 355x260mm
- Verwendung für Papiergrößen: A4
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 355 mm | Bruttogewicht: | 0.199 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Füllhöhe: | 40 mm | für Format: | A4 | Höhe: | 260 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Verschluss: | Klettverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4 schwarz, dokumentenbox a4, dokumentenbox, 1443, 14434, Heftmappe, Heftsammelbox, Velobag |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 52,78* | € 72,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 51,01008* | € 72,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,25084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|