Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Velocolor A5 25mm 2 Ringe rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Velocolor A5 25mm 2 Ringe rot
Ringbuch Velocolor A5 25mm 2 Ringe rot
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1151321
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1151321
EAN/GTIN:
     4000225043901
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch VELOCOLOR
  • schwarzer Innenspiegel, glanzkaschierte Pappe
  • Werkstoff: Pappe
  • 2-D-Ring-Mechanik
  • Durchmesser des Rings: 25 mm
  • Verwendung für Papierformate: A5
  • 200 x 230 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
schwarzer Innenspiegel, glanzkaschierte Pappe
Blattformat:
A5
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.165 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
230 mm
Marke:
Veloflex
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a5 2-ring, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, 1151, 11513, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner, Velocolor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 15,79*
€ 23,03*
€ 6,95*
ab € 18,78*
€ 27,11*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 19,37*
€ 28,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,579* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,78*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,64*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,55*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.