| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO1141420 Herst.-Nr.: 1141420 EAN/GTIN: 4000225042874 |
| |
|
| | |
| - Ringordner Diamond
- DIN A4 Größe 252 x 315 x 29 mm
- PP-Vollkunststoff mit Oberflächenstruktur
- 2-Ring-Mechanik 20 mm Füllhöhe
- passend für ca. 200 Blatt 80g Papier
- zweifarbig verarbeitet und mit Nieten verziert
- rot
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 2 | Besonderheiten: | mit Nieten verziert, zweifarbig verarbeitet, PP-Vollkunststoff | Blattformat: | A4 | Blattniederhalter vorhanden: | nein | Breite: | 252 mm | Bruttogewicht: | 0.14 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Höhe: | 315 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | D-Ring-Reißmechanik | Ringdurchmesser: | 20 mm | Rückenbreite: | 29 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a4 2-ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 1141, 11414, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 26,33004* | € 37,10004* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 27,73* | € 39,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 31,90008* | € 46,81008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,19417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|