Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorollen 57x45x12mm/25m weiß VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermorollen 57x45x12mm/25m weiß VE=5 Stück
Thermorollen 57x45x12mm/25m weiß VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VEIT20990022
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20990022
EAN/GTIN:
     4017279705532
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
  • Kassenrolle aus Thermopapier, weiß
  • Packung mit 5 Rollen
  • Mit Einzugsermächtigung auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.371 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kerndurchmesser:
12 mm
Marke:
Veit
Papiergewicht:
55 g/qm
Rollenlänge:
25 m
Rückseitendruck:
ja
Thermodruckrolle:
ja
Umfang:
45 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
758
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,60*
1 Tag
758
€ 5,49*
ab € 2,73*
€ 4,80*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,67*
€ 6,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 0,39* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.