Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-Schultüten 41cm VE=5 Stück dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3D-Schultüten 41cm VE=5 Stück dunkelgrün
3D-Schultüten 41cm VE=5 Stück dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU9740055
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     9740055
EAN/GTIN:
     4008525122654
Suchbegriffe:
Schul-Tüte
Schultüten
Zucker-Tüte
Zuckertüte
  • aus 3D-Colorwellpappe 260 g/qm
  • 6-eckig
  • zum Selbstbasteln und -gestalten
  • Höhe: 41 cm, Durchmesser 15 cm
  • 5 Stück in einer Farbe
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Durchmesser:
150 mm
Farbe:
dunkelgrün
Höhe:
410 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
260 g/qm
Schwierigkeitsgrad:
Fortgeschrittene
Weitere Suchbegriffe: schultüten, Einschulungstüte, Geschwistertüte, Schulanfang, Schulanfang-Tüte, SchulanfangTüte, Schultüte, Tüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.