Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115 g/qm A4 VE=5 Blatt Classic Christmas creme/braun Motiv 3


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transparentpapier 115 g/qm A4 VE=5 Blatt Classic Christmas creme/braun Motiv 3
Transparentpapier 115 g/qm A4 VE=5 Blatt Classic Christmas creme/braun Motiv 3
Artikel-Nr.:
     467-#URSU77004603
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     77004603
EAN/GTIN:
     4008525726685
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 creme
  • Transparentpapier
  • Motiv: Classic Christmas Motiv 3
  • Farbe: creme/braun
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
creme/braun
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Classic Christmas Motiv 3
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 0,602* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.