Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternen-Bastelset 7 'Sternenhimmel'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laternen-Bastelset 7 'Sternenhimmel'
Laternen-Bastelset 7 'Sternenhimmel'
Laternen-Bastelset 7 'Sternenhimmel'
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6760000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6760000
EAN/GTIN:
     4008525374954
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lampion
Papier-Laterne
  • 20 cm hoch, Durchmesser 15,3 cm
  • zum Selbstbasteln und -gestalten
  • 1 Laternenzuschnitt aus Transparentpapier Sternenhimmel
  • 1 Laternendeckel und -boden
  • 1 Laternenstab
  • 1 Laternentragebügel
  • 1 Kerzenhalter
  • 1 Kerze
Weitere Informationen:
Breite:
153 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Sternenhimmel
Weitere Suchbegriffe: Papierlaterne, Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, bastel-set laterne, papier laterne, Bild, Lampinion, Lampinionbastelset, Laterne, Laternen, Laternen-Bastelset, Laternen-Bild, Laternenbastelset, LaternenBild, Laternenfolie, Laternenkerzenhalter, Laternenstanzteil, Laternenzuschnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,14*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,01*
Zubehör
Format Werk
1370000
ab € 2,47*
Zubehör
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,36*
Zubehör
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.