Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokalender 30x34cm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokalender 30x34cm schwarz
Fotokalender 30x34cm schwarz
Fotokalender 30x34cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6170000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6170000
EAN/GTIN:
     4008525179313
Suchbegriffe:
Bastel-Kalender
Bastelkalender
Bild-Kalender
Bildkalender
  • aus Zeichenkarton
  • zum Selbstgestalten
  • 30 x 34 cm
  • 12 Monatsblätter schwarz
  • 1 Blanko-Kalenderblatt
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
30x34cm
Breite:
300 mm
Einteilung:
1 Monat/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
340 mm
Kalenderart:
Kreativkalender
Marke:
Ludwig Bähr
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: Foto-Kalender, Fotokalender, Kunstkalender, Photokalender, bastel kalender, Kalender, kreativkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,92*
€ 59,4048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,63*
€ 57,8697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,95*
€ 55,8705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,45*
€ 52,8955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,90*
€ 48,671
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,61*
€ 47,1359
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,52*
€ 41,0788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.