Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtkarton Kreise 380g/qm 12cm leuchtorange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtkarton Kreise 380g/qm 12cm leuchtorange
Leuchtkarton Kreise 380g/qm 12cm leuchtorange
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6157547
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6157547
EAN/GTIN:
     4008525719984
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 380g
  • Plakatkarton
  • 380g/qm
  • einseitig gefärbt
  • mit heller Rückseite
  • hohe Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
qm
Durchmesser:
120 mm
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton, plakatkarton orange, Farbkarton, Karton, Leuchtkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.