Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtkarton Kreise 380g/qm 18cm leuchtgoldgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtkarton Kreise 380g/qm 18cm leuchtgoldgelb
Leuchtkarton Kreise 380g/qm 18cm leuchtgoldgelb
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6157318
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6157318
EAN/GTIN:
     4008525720430
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 380gr gelb
  • Plakatkarton
  • 380g/qm
  • einseitig gefärbt
  • mit heller Rückseite
  • hohe Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
qm
Durchmesser:
180 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton, plakatkarton 380g, Farbkarton, Karton, Leuchtkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.