Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenk-Bodenbeutel Weihnachten 14,5x23,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenk-Bodenbeutel Weihnachten 14,5x23,5cm
Geschenk-Bodenbeutel Weihnachten 14,5x23,5cm
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6120000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6120000
EAN/GTIN:
     4008525073291
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
  • Geschenkbodenbeutel
  • aus lebensmittelechter Folie
  • transparent
  • bedruckt mit Motiven
  • Größe: 14,5x23,5cm
Weitere Informationen:
Anlass:
Weihnachten
Breite:
145 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
235 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Folie
Motiv:
Weihnachten
Weitere Suchbegriffe: Kreuzbodenbeutel, geschenkbeutel weihnachten, kreuzbodenbeutel, Folientüten, Geschenktüten, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.