Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Seidentraupen-Transparentpapier 42g/qm A4 VE=10 Blatt dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Digital Seidentraupen-Transparentpapier 42g/qm A4 VE=10 Blatt dunkelblau
Digital Seidentraupen-Transparentpapier 42g/qm A4 VE=10 Blatt dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU54224634
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     54224634
EAN/GTIN:
     4008525680680
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 blau
  • Digital Seidenraupen-Transparentpapier 42 g/qm
  • durchgefärbt
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahldruckern
  • Bitte Herstellerhinweise des Druckers beachten.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
blau
Farbname:
dunkelblau
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
42 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, bedruckbar, Dekorationspapier, Kreativpapier, transparentpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,324* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.