Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Wintermärchen Lebkuchen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Wintermärchen Lebkuchen
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Wintermärchen Lebkuchen
Artikel-Nr.:
     467-#URSU53554602
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     53554602
EAN/GTIN:
     4008525693581
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier mehrfarbig a4 115...
  • Transparentpapier
  • Motiv: Lebkuchen
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Material: Papier
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Lebkuchen
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Dekorationspapier, Kreativpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 2,996* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.